🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - PINE TREE-Sapin artificiel, H2,30m Ø 1,35m, 1475 brins vert, LED blanc - 70189-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 20 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - vert

  • nombre de points lumineux - 750

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185627234

Réf. Sonepar

01183562723

Réf. Fournisseur

70189-0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

20 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

vert

nombre de points lumineux:

750

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1350 mm

hauteur/profondeur:

2300 mm

diamètre:

1350 mm

PINE TREE-Sapin artificiel hauteur 2,30m et diamètre 1,35m- Sapin vert traditionnel, dense et fourni avec 763 brins. 750 LED blanc 31V. Poids 18,80kg - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Il se monte facilement et est certifié anti-feu M1

Les Atouts de l'article:

THE PINE TREE Sapin artificiel bi-matière Vert H2,30m Ø 1,35m 1475 brins 750 LED Blanc 31V. PVC traité anti-feu M1, sapin bi-matière à l’effet naturel, dense et fourni. Montage facile

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR ÉLÉGANT: Sublimez vos places, ruelles et mairies avec notre large gamme de décors élégants. Ces décors à poser et sujets lumineux apporteront une touche de lumière à vos décors.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight