Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - Guirlande B22 LED SMD, 12 Ampoules moulées, L.10m, blanc - 50352-1-B0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 4.6 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700185621041

Réf. Sonepar

01183562104

Réf. Fournisseur

50352-1-B0

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

4.6 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

noir

longueur totale:

10 m

nombre de points lumineux:

36

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

La guirlande B22 LED SMD mesure 10m de longueur avec 12 ampoules moulées non démontables . 36 LED (12x3) de couleur blanc. Caps opale en polycarbonate-230V Raccordable. IP44, elle est conçue aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight