Festilight - Guirlande B22 LED SMD, 12 Ampoules moulées, L.10m, blanc chaud - 50352-1-B9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jauneCaractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 4.6 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700185621607
Réf. Sonepar
01183562160
Réf. Fournisseur
50352-1-B9
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
4.6 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
noir
longueur totale:
10 m
nombre de points lumineux:
36
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight