Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Festilight - STRIP LED-Cordon Touret 30m-60 LED/m bleu Strip led - 82330H-1

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

bleu

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 5 W

  • couleur de la lumière - bleu

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185650058

Réf. Sonepar

01183565005

Réf. Fournisseur

82330H-1

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

5 W

couleur de la lumière:

bleu

couleur:

incolore

longueur totale:

30 m

nombre de points lumineux:

60

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

12 mm

diamètre:

12 mm

pays de fabrication:

CHINE

STRIP LED-Cordon Strip led, 60LED SMD Bleu/Mètre ulta lumineuse-Touret de 30M, D12x6mm-Coupe tous les 1M-230V-Livré avec 1 alimentation pré-installée/1 embout de protection/2 packs de connexion. Poids 4,1Kgs-Usage Intérieur/Extérieur.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight