Festilight - STRIP LED-Cordon- Touret 30m-60 LED/m rouge Strip led - 82230H-1

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

rouge

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 5 W

  • couleur de la lumière - rouge

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185650065

Réf. Sonepar

01183565006

Réf. Fournisseur

82230H-1

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

5 W

couleur de la lumière:

rouge

couleur:

incolore

longueur totale:

30 m

nombre de points lumineux:

60

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

12 mm

diamètre:

12 mm

pays de fabrication:

CHINE

STRIP LED-Cordon Strip led, 60LED SMD Rouge/Mètre ulta lumineuse-Touret de 30M, D12x6mm-Coupe tous les 1M-230V-Livré avec 1 alimentation pré-installée/1 embout de protection/2 packs de connexion. Poids 4,1Kgs-Usage Intérieur/Extérieur.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight