Festilight - Original-Guirlande L20M, capsØ8mm, 200 LED blanc chaud fixe, Câble blanc - 50385-2-W9-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jauneCaractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 18.4 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700185655879
Réf. Sonepar
01183565587
Réf. Fournisseur
50385-2-W9-Z
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
18.4 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
blanc
longueur totale:
20 m
nombre de points lumineux:
200
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
8 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight