Festilight - Original-Guirlande L20M, capsØ8mm, 200 LED multico fixe, Câble noir - 50385-2-BM-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
multicoloreCaractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 18.4 W
couleur de la lumière - multicolore
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185655848
Réf. Sonepar
01183565584
Réf. Fournisseur
50385-2-BM-Z
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
18.4 W
couleur de la lumière:
multicolore
couleur:
noir
longueur totale:
20 m
nombre de points lumineux:
200
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
8 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight