Festilight - Rallonge LED-3M-50LED Bleu pétillant-Intérieur/Extérieur-230V Racc - 54310-W3-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
bleuCaractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 4.6 W
couleur de la lumière - bleu
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185656098
Réf. Sonepar
01183565609
Réf. Fournisseur
54310-W3-Z
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
4.6 W
couleur de la lumière:
bleu
couleur:
blanc
longueur totale:
3 m
nombre de points lumineux:
50
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
3000 mm
diamètre:
8 mm
Les Atouts de l'article:
Ligne de complément LED pétillante 3m 50 LED Bleu pétillant blanc câble blanc 230V raccordable. Alimentation non fournie, ultra-lumineuse : LED de haute qualité, diamètre 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. PETILLEMENT FLASHANT ELEGANT ET RAFFINE
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight