Festilight - Rallonge LED-3M-50LED Blanc chaud pétillant-Intérieur/Extérieur-230V Racc - 54310-W9-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 4.6 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185656104

Réf. Sonepar

01183565610

Réf. Fournisseur

54310-W9-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

4.6 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

blanc

longueur totale:

3 m

nombre de points lumineux:

50

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

3000 mm

diamètre:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

Rallonge LED, ligne de complément, Longueur 3m -50 LED Blanc chaud pétillant blanc ultra-lumineuse, PETILLEMENT FLASHANT ELEGANT ET RAFFINE, diamètre 8mm-Câble blanc-230V raccorddable-Usage intérieur/extérieur, IP66-Alimentation non fournie

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight