🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - COSMIC-Plafond lumineux, L.10,00xl.2,00m, 216 LED blanc pét - 54500-8-W0-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 36.8 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185656463

Réf. Sonepar

01183565646

Réf. Fournisseur

54500-8-W0-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

36.8 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

longueur totale:

10 m

nombre de points lumineux:

216

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

2000 mm

Cosmic - Plafond lumineux, longueur 10M et largeur 2M - 216 LED blanc froid pétillant sur 8 lignes - Caps D8mm - Câble blanc - Usage intérieur et extérieur, IP66 - Il est raccordable 10 fois en largeur avec notre collection InfiniLight Pro

Les Atouts de l'article:

COSMIC Plafond lumineux LED, 2m x 10m (8 lignes de 10m) , 216 LED Blanc pétillant , câble blanc , 230V , IP66, raccordable en largeurUn fort pouvoir couvrant pour un cout maîtriséPétillement flashant élégant et raffiné : créez un bel effet de ciel étoilé scintillant au dessus de vos places et rues ou de votre espace de vente grâce à une LED blanche qui flash toutes les 9 LED

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight