Festilight - COSMIC-Plafond lumineux, L.10,00xl.2,00m, 216 LED blanc chaud pét - 54500-8-W9-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 36.8 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185656487

Réf. Sonepar

01183565648

Réf. Fournisseur

54500-8-W9-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

36.8 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

blanc

longueur totale:

10 m

nombre de points lumineux:

216

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

2000 mm

pays de fabrication:

CHINE

Cosmic - Plafond lumineux, 10M de long et 2M de large - 216 LED blanc chaud pétillant sur 8 lignes - Caps D8mm - Câble blanc - Usage intérieur et extérieur, IP66 - Il est raccordable 10 fois en largeur avec notre collection InfiniLight Pro

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight