Festilight - Collecteur, 16 Sorties, Câble blanc, L.2,00m, 230V - 90396-W-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 1000 W
couleur - blanc
longueur totale - 2 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185657002
Réf. Sonepar
01183565700
Réf. Fournisseur
90396-W-Z
Marque
Festilight
modèle:
ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
1000 W
couleur:
blanc
longueur totale:
2 m
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Collecteur 16 sorties blanc HO5RNF L.2m raccordable 230V. HO5RNF Equipé d'un connecteur à vis mâle et de 17 connecteurs à vis femellepour produits raccordables 230V
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight