Festilight - Collecteur, 16 Sorties, Câble noir, L.2,00m, 230V - 90396-B-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 1000 W
couleur - noir
longueur totale - 2 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185657026
Réf. Sonepar
01183565702
Réf. Fournisseur
90396-B-Z
Marque
Festilight
modèle:
ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
1000 W
couleur:
noir
longueur totale:
2 m
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Collecteur 16 sorties noir HO5RNF L.2m raccordable 230V. HO5RNF Equipé d'un connecteur à vis mâle et de 17 connecteurs à vis femelle pour produits raccordables 230V
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight