Festilight - ROPE-Cordon LED, Touret 44m, Ø13mm, 30 LED/m bleu pétillant - 173W44H-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
bleuCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 3 W
couleur de la lumière - bleu
couleur - incolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185657521
Réf. Sonepar
01183565752
Réf. Fournisseur
173W44H-1
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
3 W
couleur de la lumière:
bleu
couleur:
incolore
longueur totale:
44 m
nombre de points lumineux:
30
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
13 mm
Les Atouts de l'article:
ROPE Cordon STRIP LED Bleu pétillant blanc touret de 44m, ø13mm 30LED/m coupe 1m. 1/5 Led pétillant. Livré avec 3 alimentations munies de redresseurs, position horizontaledes LED pour une haute luminosité visible à 360°. Pétillement élégant, idéal pour
Les Atouts de la gamme:
ROPE: Découvrez notre gamme de cordons STRIP LED lumineux ! Pétillant ou fixe, coloré ou neutre… il y en a pour tous les gôuts et tous les projets!
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight