Festilight - ROPE-Cordon LED, Touret 44m, Ø13mm, 30 LED/m vert pétillant - 174W44H-1

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

vert

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 3 W

  • couleur de la lumière - vert

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185657538

Réf. Sonepar

01183565753

Réf. Fournisseur

174W44H-1

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

3 W

couleur de la lumière:

vert

couleur:

incolore

longueur totale:

44 m

nombre de points lumineux:

30

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

13 mm

pays de fabrication:

CHINE

ROPE - Cordon LED 13mm de diamètre - Touret de 44m- Livré avec 3 alimentations munies de redresseurs - Cordon illuminé par 30LED vert pétillant blanc par mètre, sécable tous les 1m - Poids de 6,80kg - Usage intérieur/extérieur, IP44

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight