Festilight - FAIRY TREE-Arbre lumineux H3,00m, Guirlande LED blanc pétillant, 230V - 43452LED-P0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 160 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
nombre de points lumineux - 3000
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185658603
Réf. Sonepar
01183565860
Réf. Fournisseur
43452LED-P0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
160 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
nombre de points lumineux:
3000
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
2500 mm
hauteur/profondeur:
3000 mm
diamètre:
2500 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight