Festilight - FAIRY TREE-Arbre lumineux H3,00m, Guirlande LED blanc chaud pétillant, 230V - 43452LED-P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 160 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - blanc

  • nombre de points lumineux - 3000

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185658610

Réf. Sonepar

01183565861

Réf. Fournisseur

43452LED-P9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

160 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

3000

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

2500 mm

hauteur/profondeur:

3000 mm

diamètre:

2500 mm

Fairy Tree - Arbre lumineux magistrale et féérique de 3,00m de haut et 2,50m de diamètre - Illuminé par des guirlandes avec 3000LED blanc chaud pétillant. 230V. Poids 40kg, il est aussi bien conçu pour l'intérieur que l'extérieur, IP44

Les Atouts de l'article:

FAIRY TREE blanc chaud pétillant 2500LED 3M 230V. Guirlande, arbre lumineux

Festilight

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight