🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - GIFT - Décor 3D à poser, H1,05xL0,80xP0,80m, LED blanc chaud pétillant, 24V - 43458LED-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune
Voir les options disponiblesblanc

couleur:

autre
Voir les options disponiblesargent

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 60 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - autre

  • nombre de points lumineux - 320

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185659181

Réf. Sonepar

01183565918

Réf. Fournisseur

43458LED-9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

60 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

autre

nombre de points lumineux:

320

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

800 mm

hauteur/profondeur:

1050 mm

GIFT - Décor 3D à poser - Hauteur 1,05m, largeur 0,80m et 0,80m de profondeur - Illuminé par des guirlandes LED blanc chaud pétillant, 320LED - Poids 15kgs - 24V, Usage intérieur/extérieur , IP44 - Sublimez vos espaces avec ce décor 3D

Les Atouts de l'article:

GIFT Decor à poser 3D 0,8x0,8x1m 320 LED blanc chaud 230V

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight