Festilight - GIFT - Décor 3D à poser, H1,05xL0,80xP0,80m, LED blanc froid pétillant, 24V - 43458LED-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 60 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185693642
Réf. Sonepar
01183569364
Réf. Fournisseur
43458LED-0
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
60 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
argent
nombre de points lumineux:
320
tension nominale (Un):
24...24 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gift 3D 24V 320 LED Ht 1.05m x 0.80m x 0.8m Blanc froid
Les Atouts de la gamme:
DÉCOR ÉLÉGANT: Sublimez vos places, ruelles et mairies avec notre large gamme de décors élégants. Ces décors à poser et sujets lumineux apporteront une touche de lumière à vos décors.

Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight