Festilight - Guirlande Moon, L.10m, blanc chaud, 230V - 50359-W9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jauneCaractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 12 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185659679
Réf. Sonepar
01183565967
Réf. Fournisseur
50359-W9
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
12 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
multicolore
longueur totale:
10 m
nombre de points lumineux:
60
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Guirlande Moon 230V 10M 6 ampoules Blanc chaud 80mm
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight