Festilight - Guirlande Moon, L.10m, blanc, 230V - 50359-W0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 12 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185659686
Réf. Sonepar
01183565968
Réf. Fournisseur
50359-W0
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
12 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
multicolore
longueur totale:
10 m
nombre de points lumineux:
60
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Guirlande Moon 230V 10M 6 ampoules Blanc froid 80mm
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight