Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Festilight - PLAIT KIT - Kit 6 tresses H1M, 300LED blanc pétillant - 95140-6-WP0-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 27.6 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185661153

Réf. Sonepar

01183566115

Réf. Fournisseur

95140-6-WP0-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

27.6 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

longueur totale:

25 m

nombre de points lumineux:

300

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

1000 mm

pays de fabrication:

CHINE

PLAIT KIT - Kit composé de 6 tresses boa 300 LED blanc effet comète hauteur 1M, avec une alimentation, 5 rallonges, 6 T de raccordement - Câble blanc - Usage intérieur et extérieur, IP66 - 230V, raccordable 15 fois

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight