Festilight - PLAIT KIT - Kit 6 tresses H1M, 300LED blanc chaud pétillant - 95140-6-WP9-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jauneCaractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 27.6 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185661177
Réf. Sonepar
01183566117
Réf. Fournisseur
95140-6-WP9-Z
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
27.6 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
blanc
longueur totale:
25 m
nombre de points lumineux:
300
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
1000 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight