Festilight - FLOCON - Motif H80cmxL69cm, LED blanc pétillant, 230V - 43184LED-P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 28.8 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 360

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185662372

Réf. Sonepar

01183566237

Réf. Fournisseur

43184LED-P0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

28.8 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

360

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

690 mm

hauteur/profondeur:

800 mm

pays de fabrication:

CHINE

FLOCON - Motif hauteur 80cm, largeur 69cm - 360LED blanc pétillant - Usage intérieur et extérieur, IP44 - Poids 3,3kg - 230V

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight