Festilight - FLOCON - Motif H80cmxL69cm, LED bleu pétillant, 230V - 43184LED-P3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 28.8 W
couleur de la lumière - bleu
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 360
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185662389
Réf. Sonepar
01183566238
Réf. Fournisseur
43184LED-P3
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
28.8 W
couleur de la lumière:
bleu
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
360
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
690 mm
hauteur/profondeur:
800 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight