Festilight - ALENA - Etoile 3D coloris blanc Ø0,50m, LED blanc chaud, 230V - 50371-B9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc
Voir les options disponiblesambre/ambre jaune
Voir les options disponiblesrouge

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesjaune
Voir les options disponiblesrouge

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 2.5 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

  • longueur totale - 500 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185662402

Réf. Sonepar

01183566240

Réf. Fournisseur

50371-B9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

2.5 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

longueur totale:

500 m

nombre de points lumineux:

2

tension nominale (Un):

12...12 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

500 mm

hauteur/profondeur:

500 mm

diamètre:

500 mm

ALENA - Etoile 3D coloris blanc, diamètre 50cm - Illuminée par des LED blanc chaud - Poids 0,6Kgs - Usage intérieur et extérieur, IP44 - 230V raccordable - Découvrez une décoration originale de jour comme de nuit

Les Atouts de l'article:

ALENA - Etoile 3D - LED blanc Blanc - Ø50cm - 230V