Festilight - ALENA - Etoile 3D coloris jaune Ø0,50m, LED blanc chaud, 230V - 50373-B9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jauneCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 2.5 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - jaune
longueur totale - 500 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185662426
Réf. Sonepar
01183566242
Réf. Fournisseur
50373-B9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
2.5 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
jaune
longueur totale:
500 m
nombre de points lumineux:
2
tension nominale (Un):
12...12 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
500 mm
hauteur/profondeur:
500 mm
diamètre:
500 mm
Les Atouts de l'article:
ALENA - Etoile 3D - LED blanc Jaune - Ø50cm - 230V