Festilight - ASTRE- Etoile 3D à poser, H3,00xL3,10xP0,35m, LED blanc pétillant - 43470LED-P0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 40 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185665601
Réf. Sonepar
01183566560
Réf. Fournisseur
43470LED-P0
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
40 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
argent
nombre de points lumineux:
800
tension nominale (Un):
24...24 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
ASTRE - Étoile 3D - H3m - LED blanc froid -pétillant - 24V
Les Atouts de la gamme:
DÉCOR ÉLÉGANT: Sublimez vos places, ruelles et mairies avec notre large gamme de décors élégants. Ces décors à poser et sujets lumineux apporteront une touche de lumière à vos décors.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight