🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - ASTRE - Etoile 3D à poser, H3,00xL3,10xP0,35m, LED blanc chaud pétillant - 43470LED-P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune
Voir les options disponiblesblanc

couleur:

autre
Voir les options disponiblesargent

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 40 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185667377

Réf. Sonepar

01183566737

Réf. Fournisseur

43470LED-P9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

40 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

autre

nombre de points lumineux:

800

tension nominale (Un):

24...24 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

ASTRE- Etoile 3D à poser, hauteur 3M, largeur 3,10M -Structure aluminium doré - Illuminée par des guirlandes LED blanc chaud pétillant, 800LED - Usage intérieur/extérieur, IP44. Poids 50kg - 24V -Leste à prévoir

Les Atouts de l'article:

ASTRE - Étoile 3D - H3m - LED blanc chaud -pétillant - 24V

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR ÉLÉGANT: Sublimez vos places, ruelles et mairies avec notre large gamme de décors élégants. Ces décors à poser et sujets lumineux apporteront une touche de lumière à vos décors.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight