Festilight - KANNIK-Le Motif Français, motif Flocon H0,33xL0,38m, Cordon Néon - 46535-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 27 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 360
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185666080
Réf. Sonepar
01183566608
Réf. Fournisseur
46535-0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
27 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
360
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
330 mm
hauteur/profondeur:
380 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight