Festilight - KANNIK-Le Motif Français, motif Flocon H0,33xL0,38m, Cordon néon - 46535-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jauneCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 27 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 360
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185666103
Réf. Sonepar
01183566610
Réf. Fournisseur
46535-9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
27 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
360
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
330 mm
hauteur/profondeur:
380 mm
Les Atouts de l'article:
KANNIK-Motif Flocon effet néon - 38x33cm -360LED Blanc chaud - 230V I Composé de cordon néon ultra lumineux I Rendu tendance

Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight