Festilight - LILIANE-Spirale 3D, L2,40m, cordon milky blanc - 46102MIL-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 48 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185667179

Réf. Sonepar

01183566717

Réf. Fournisseur

46102MIL-0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

48 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

300

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

LILIANE-Le Motif Français, Spirale 3D longueur 2,4m, illuminée par un cordon milky blanc - Poids 2,8kg - Usage intérieur et extérieur, IP44 - 230V raccordable - Apportez une touche originale et design

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight