Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - LILIANE-Spirale 3D, L2,40m, cordon milky blanc chaud - 46102MIL-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 48 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185667186

Réf. Sonepar

01183566718

Réf. Fournisseur

46102MIL-9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

48 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

300

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

LILIANE-Le Motif Français, Spirale 3D longueur 2,4m, illuminée par un cordon milky blanc chaud - Poids 2,8kg - Usage intérieur et extérieur, IP44 - 230V raccordable - Apportez une touche originale et design

Les Atouts de l'article:

LILIANE - LE MOTIF FRANCAIS - Spirale 3D - L2,4m - LED blanc chaud - 230V

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight