🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Festilight - FELIX - LMF - Sapin 3D - H1,5mxL1,38M - Néon blanc froid - 46580-V-NEON-0

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - FELIX - LMF - Sapin 3D - H1,5mxL1,38M  - Néon blanc froid

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 108 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185692980

Réf. Sonepar

01183569298

Réf. Fournisseur

46580-V-NEON-0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

108 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

1440

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

FELIX- Le Motif Français - Sapin 3D structure impression 3D verte - H1,50mxL1,38m -Soulignée par un cordon Néon blanc - Poids 12,2kg - Usage intérieur et extérieur, IP44 -Livré avec socle H20cms.

Les Atouts de l'article:

FELIX Le Motif Français Sapin3D H1,5m LED blanc chaud et guirlande pétillante

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight