🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Festilight - FELIX - LMF - Sapin 3D - H1,5m - Néon et guirlande pétillante blanc chaud - 46580NEON-9P9

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - FELIX - LMF - Sapin 3D - H1,5m  - Néon et guirlande pétillante blanc chaud

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

multicolore

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 126 W

  • couleur de la lumière - multicolore

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693086

Réf. Sonepar

01183569308

Réf. Fournisseur

46580NEON-9P9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

126 W

couleur de la lumière:

multicolore

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

1600

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

FELIX - Le Motif Français - Sapin 3D structure impression 3D gris clair - H1,5MxL1,38m - Soulignée par un cordon Néon et une guirlande LED blanc chaud - Poids 12,2kg - 230V - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Livré avec socle H20cms

Les Atouts de l'article:

L'ENVOLEE Le Motif Français Renne et traineau 2D 2,5x1,25m LED blanc froid et blanc

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight