🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

PM Flex - Flex ICTA 3422 avec fil, 63mm GRIS - ICTA63F

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Flex ICTA 3422 avec fil, 63mm GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 63 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

  • tenue à la flexion - flexible

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027788341271

Réf. Sonepar

01287000293

Réf. Fournisseur

ICTA63F

Marque

PM Flex

diamètre externe:

63 mm

matériau:

PVC

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

63 mm

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

PVC

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Oui

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

Flex ICTA 3422 avec fil, 63mm GRIS

Un produit PM Flex

Découvrez toute la gamme PM Flex