🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Monophasé 45 A - LCD - MID - Sortie d'impulsion - MM32LM

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de pôle:

monophasé
Voir les options disponiblesquatre conducteurs

courant maximal (Imax):

45 A
Voir les options disponibles80 A
Voir les options disponibles100 A
Voir les options disponibles5000 A

modèle:

mesure directe
Voir les options disponiblestransformateur de mesure

type d'interface:

autre
Voir les options disponiblesmodbus

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 45 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • type d'interface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760282006356

Réf. Sonepar

01522000134

Réf. Fournisseur

MM32LM

Marque

Polier Ingenierie

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

45 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

autre

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

32 A

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

classe de précision:

A

type d'énergie:

puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

mesure de la courbe de charge:

Oui

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

Compteur électrique modulaire - Monophasé 45 A - Simple tarif - Affichage LCD - Certifié MID - Sortie d'impulsion

Les Atouts de l'article:

Compteur électrique monophasé mesure directe pour la sous facturation (45 A, Affichage LCD, Certifié MID)

Les Atouts de la gamme:

Gamme de compteurs électriques performants pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Campings, marinas, bornes de recharge, pompes à chaleur, solaire, éolien) Simples d'utilisation, ils permettent de mesurer du monophasé comme du triphasé. Certains modèles sont certifiés MID pour la facturation de l électricité.

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie