Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Tetra 5 ou 1 A (TC) - Modbus RS485 - Sortie d'im - MTR5LMOD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de pôle:
quatre conducteurscourant maximal (Imax):
5000 Amodèle:
transformateur de mesureCaractéristiques principales
type de pôle - quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 5000 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - tarif simple
type d'interface - modbus
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760282001061
Réf. Sonepar
01522000320
Réf. Fournisseur
MTR5LMOD
Marque
Polier Ingenierie
type de pôle:
quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
5000 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
tarif simple
type d'interface:
modbus
homologation:
national
sortie d'impulsion:
électrique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Compteur électrique tétra communication RS485 Modbus pour transformateur de courant (entrée 5 ou 1 A) pour le sous comptage (Affichage LCD)
Les Atouts de la gamme:
Gamme de compteurs électriques performants pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Campings, marinas, bornes de recharge, pompes à chaleur, solaire, éolien) Simples d'utilisation, ils permettent de mesurer du monophasé comme du triphasé. Certains modèles sont certifiés MID pour la facturation de l électricité.
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie