Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant Rogowski - I max 6000 A - 24mm - Longueur câble - ROG24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur de l'ouverture:
24...24 mmCaractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 6000 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 24...24 mm
diamètre d'ouverture - 24 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282006066
Réf. Sonepar
01522200606
Réf. Fournisseur
ROG24
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
6000 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
24...24 mm
diamètre d'ouverture:
24 mm
largeur de l'ouverture:
24...24 mm
Les Atouts de l'article:
Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un diamètre de passage de 24 mm. De plus il est flexible, il peut donc être enroulé autour d'un conducteur de phase sans contrainte. Intensité max : 6000 A, il est de classe 0.5 (Fonctionne uniquement avec les Transducteurs familles INT et IPUINT)
Les Atouts de la gamme:
Gamme de transformateurs de courant Rogowski pour des intensités primaires allant jusqu'à 6000 A. Ces transformateurs de courant étant ouvrants et flexibles, ils sont peu encombrants, ils sont donc adaptés à des installations difficilement démontables.
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie