Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant Rogowski - I max 6000 A - 200mm - Longueur câbl - ROG200

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 6000 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 200...200 mm

  • diamètre d'ouverture - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282006103

Réf. Sonepar

01522200610

Réf. Fournisseur

ROG200

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

6000 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

200...200 mm

diamètre d'ouverture:

200 mm

largeur de l'ouverture:

200...200 mm

pays de fabrication:

CHINE

Transformateur d'Intensité ouvrant Rogowski - Intensité max 6000 A - Diamètre 200mm - Longueur câble 3m - 50mV/kA@50Hz

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie