🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9, RCA télécommande pour disj iC60 1P, 1P+N, 2P sans interface Ti24 230VCA - A9C70112

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, RCA télécommande pour disj iC60 1P, 1P+N, 2P sans interface Ti24 230VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 3.5

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480097942

Réf. Sonepar

01887009806

Réf. Fournisseur

A9C70112

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

3.5

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0.01 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

2

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

actionnement à distance

type de tension:

AC

Acti9 - RCA - télécommande pour disj iC60 1P, 1P+N, 2P sans interface Ti24 230VCA - IP20, IP40 - H93mmxL63mmxP75,5mm - 7 pas de 9mm - montage : rail DIN - commande : contrôle à distance ordre impulsionnel et ordre maintenu 230 V CA 50/60 Hz

Les Atouts de l'article:

Ce système de télécommande Acti9 RCA est adapté aux disjoncteurs iC60. Il permet le contrôle électrique à distance de disjoncteurs (ouverture et fermeture) avec ou sans RCD complémentaire Vigi, avec ou sans auxiliaire. Il permet le réenclenchement du disjoncteur après déclenchement, conformément aux principes de sécurité et à la réglementation en vigueur. Il permet un contrôle local grâce à l'actionnement de la poignée. Cet appareil contrôle les installations 1P, 1P+N, 2P sans interface Ti24. Il offre 2 choix de fonctionnement après déclenchement : (A) Activation du réarmement à distance du disjoncteur ou (B) Inhibition du réarmement à distance. La version avec interface Ti24 permet de relier directement la télécommande avec l'automate programmable, le système de supervision et le dispositif de communication avec des entrées/sorties en 24VDC (contrôle, indications OF et SD). Le circuit est mis en sécurité grâce au dispositif de cadenassage. La version avec interface Ti24 permet une signalisation à distance par contact OF sans potentiel, offrant 2 modes de fonctionnement 1 et 3. La température de fonctionnement est de -25°C à + 60°C. La température de stockage est de -40°C à + 85°C.



Quelques mots du fabricant :

  • Commande électrique à distance (ouverture et fermeture) des disjoncteurs avec ou sans bloc Vigi
  • Réarmement du disjoncteur après déclenchement, conformément aux principes de sécurité et réglementations en vigueur
  • Commande locale par poignée
  • Configuration de sécurité par cadenassage
  • Provisionnement avec 2 choix de fonctionnement après déclenchement, « A et B »

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric