Schneider Electric - Acti9, RCA télécommande pour disj iC60 1P, 1P+N, 2P avec interface Ti24 230VCA - A9C70122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 3.5
tension assignée (Ue) - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480097966
Réf. Sonepar
01887009809
Réf. Fournisseur
A9C70122
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
3.5
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
0.01 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
2
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
actionnement à distance
type de tension:
AC
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Ce système de télécommande Acti9 RCA est adapté aux disjoncteurs iC60. Il permet le contrôle électrique à distance de disjoncteurs (ouverture et fermeture) avec ou sans RCD complémentaire Vigi, avec ou sans auxiliaire. Il permet le réenclenchement du disjoncteur après déclenchement, conformément aux principes de sécurité et à la réglementation en vigueur. Il permet un contrôle local grâce à l'actionnement de la poignée. Cet appareil contrôle les installations 1P, 1P+N, 2P avec interface Ti24. Il offre 2 choix de fonctionnement après déclenchement : (A) Activation du réarmement à distance du disjoncteur ou (B) Inhibition du réarmement à distance. La version avec interface Ti24 permet de relier directement la télécommande avec l'automate programmable, le système de supervision et le dispositif de communication avec des entrées/sorties en 24VDC (contrôle, indications OF et SD). Le circuit est mis en sécurité grâce au dispositif de cadenassage. La version avec interface Ti24 permet une signalisation à distance par contact OF sans potentiel, offrant 2 modes de fonctionnement 1 et 3. La température de fonctionnement est de -25°C à + 60°C. La température de stockage est de -40°C à + 85°C.
Quelques mots du fabricant :
- Commande électrique à distance (ouverture et fermeture) des disjoncteurs avec ou sans bloc Vigi
- Réarmement du disjoncteur après déclenchement, conformément aux principes de sécurité et réglementations en vigueur
- Commande locale par poignée
- Configuration de sécurité par cadenassage
- Interfaçage direct de la télécommande avec un automate programmable industriel (API)
- Connexion rapide et fiable de la télécommande Acti9 Smartlink grâce aux câbles préfabriqués
- Fourniture de 2 modes de fonctionnement, « 1 et 3 »
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric