Schneider Electric - Acti9 REDs - réenclencheur - 4 pôles - 40A - 30mA - Type A - 18266

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
sélectif - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430182665
Réf. Sonepar
01887018266
Réf. Fournisseur
18266
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
A
sélectif:
Non
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
rail DIN
type retardé de courte durée:
Non
pouvoir de coupure nominal:
0.63 kA
tenue au courant de choc:
0.25 kA
fréquence:
50 Hz
dispositifs auxiliaires intégrés:
autre
dispositifs auxiliaires montés en usine:
unité de surveillance avec réenclenchement automatique
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
7
profondeur d'encastrement:
44 mm
pays de fabrication:
PORTUGAL
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric