Non retournable

Schneider Electric - Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - A - A9CR4240

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

  • sélectif - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481489449

Réf. Sonepar

01887148944

Réf. Fournisseur

A9CR4240

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

A

sélectif:

Oui

tension assignée (Ue):

230 V

mode de pose:

rail DIN

type retardé de courte durée:

Non

pouvoir de coupure nominal:

0.63 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

fréquence:

50 Hz

dispositifs auxiliaires intégrés:

autre

dispositifs auxiliaires montés en usine:

unité de surveillance avec réenclenchement automatique

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

45 mm

pays de fabrication:

PORTUGAL

Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - A - H106mmxL54mmxP82mm - IP20 - gris - protection : réenclencheur - 6 pas de 9mm - montage sur rail DIN 35mm

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur différentiel Acti9 REDs avec réenclencheur est un disjoncteur modulaire à courant résiduel (RCCB). Il protège contre les chocs électriques par contact direct ou indirect et les risques d'incendie. Il déconnecte les circuits électriques en charge déjà protégés contre les surcharges et les courts-circuits. Il redémarre automatiquement après contrôle de l'isolement du circuit aval. Il n'est utilisé que sur les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Les versions Acti9 REDs et REDtest sont adaptées aux applications tertiaires, industrielles et d'infrastructures. Ce produit est conforme à la norme EN 60557. La capacité nominale de coupure et de fermeture de court-circuit (Im/IΔm) est de 630A. Le courant de court-circuit nominal conditionnel (Inc/IΔc) est de 6 kA. Il possède une endurance mécanique pouvant atteindre 4000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 230VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 4 kV. La fréquence est de 50Hz. Il se monte sur rail DIN. Il est gris clair (RAL 7035). Il bénéficie d'un indice de protection IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et IP40 en armoire modulaire. La température de fonctionnement est de -5°C à 40°C. La température de stockage est de -40°C à 70°C.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric