Schneider Electric - D-Life - interrupteur double allumage - 10A - méca seul - MTN3115-0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de commutation:
plusieurs interrupteursCaractéristiques principales
type de commutation - plusieurs interrupteurs
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480306921
Réf. Sonepar
01887030692
Réf. Fournisseur
MTN3115-0000
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
plusieurs interrupteurs
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
composition:
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire):
0
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
0
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
profondeur d'encastrement:
28 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce bouton poussoir à bascule Merten MTN3115-0000 de Schneider Electric offre un design architectural. D-Life est une gamme d'appareillages au design architectural. En offrant un design sans compromis entre la forme et la fonction, D-Life est la série dédiée aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués. Son boîtier de montage peut être encastré. En outre, il est fabriqué sans halogène et sans mercure, dans un but sanitaire et environnemental. Son courant nominal est de 10 AX. Ce mécanisme est en métal et plastique, ce qui le rend très robuste.Il s'agit d'un bouton-poussoir à bascule à 2 circuits dont le courant de commutation ne dépasse pas 10 A. Cette prise de courant est considérée comme un produit écologique de haute qualité. Ce bouton-poussoir à bascule est également garanti sans substances extrêmement préoccupantes ni mercure.
Quelques mots du fabricant :
- Mécanisme d'interrupteur unidirectionnel pour la commande de l'éclairage
- Facile à installer.
- Un seul système avec de nombreuses combinaisons possibles
- Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet