Schneider Electric - D-Life - interrupteur double va-et-vient - 10A - méca seul - MTN3126-0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de commutation:
inverseurCaractéristiques principales
type de commutation - inverseur
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480306969
Réf. Sonepar
01887030696
Réf. Fournisseur
MTN3126-0000
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
inverseur
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
composition:
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire):
0
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
0
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
profondeur d'encastrement:
28 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce commutateur Merten MTN3126-0000 de Schneider Electric est un interrupteur avec 2 culbuteurs. Il fait partie de la gamme D-Life au design innovant et élégant. En effet, elle offre la garantie de locaux et d'intérieurs raffinés. Il s'agit d'un commutateur double à 2 voies, dont le courant de commutation n'est pas supérieur à 10 A. L'interrupteur est en métal et plastique, ce qui le rend très robuste. En outre, il est fabriqué sans halogène et sans mercure, dans un but sanitaire et environnemental. Il dispose d'une tension assignée d'emploi de 250V. Par ailleurs, cet appareil est un produit écologique de haute qualité, fabriqué sans mercure ni substances extrêmement préoccupantes. Son courant nominal est de 10 AX. En outre, son indice de protection est IP20.
Quelques mots du fabricant :
- Insert d'interrupteur à deux voies pour la commande de l'éclairage
- Facile à installer.
- Un seul système avec de nombreuses combinaisons possibles
- Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet