Schneider Electric - Odace 2011 - interrupteur VMC - sans position arrêt - blanc - S520233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480318009
Réf. Sonepar
01887031800
Réf. Fournisseur
S520233
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
0
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
pays de fabrication:
ESPAGNE
type d'éclairage:
LED non interchangeable
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
19 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Alliance chic du carré et du cercle, en toute élégance et raffinement, la gamme Odace de Schneider Electric s'invite dans les intérieurs les plus chics En toute robustesse, résultat de sa véritable qualité, et fiable, la gamme n'a pas fini de vous surprendre Blanche à la finition soignée, cette commande VMC assure la gestion parfaite de la ventilation En effet, cet interrupteur VMC blanc sans position arrêt permet de choisir le flux (2 positions) Astucieux, cet interrupteur ventilation s'encastre en toute facilité et se fixe à vis Avec une connexion simple et rapide, il vous offre la garantie d'une mise en place aisée Interrupteur unipolaire 2 voies, il abrite des mécanismes de faible profondeur pour ajuster en toute simplicité des plaques de finition par ergots crantés Suprenez vos clients et proposez leur le meilleur, pour sublimer leur intérieur
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric