Schneider Electric - Odace 2011 - prise double RJ45 cat.6 STP - grade 2TV min à grade 3TV - blanc - S520486

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de connecteur:

2x RJ45 8(8)

catégorie:

6
Voir les options disponibles6A (IEC)

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesbleu

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - 2x RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480319204

Réf. Sonepar

01887031920

Réf. Fournisseur

S520486

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

2x RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

borne

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

41.7 mm

Odace - prise de communication double - blanc RAL 9003 brillant - RJ45 (8 contacts) Cat.6 STP - grade2 TV min à grade3 TV (si câble < 50 m) + téléphone, data haut débit - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04

Les Atouts de l'article:

La prise de données Schneider Electric Odace RJ45 S520486 de couleur blanche est un mécanisme pour la communication de données avec un cadre de fixation en plastique Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant La prise de données est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS-UV stabilisé, ce qui la rend aussi résistante que possible La finition de surface est brillante, procurant une sensation élégante et haut de gamme à votre pièce Cet appareil est compatible avec Actassi s-one, Infraplus Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 41,7 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 25,7 mm Le produit pèse 0,089 kg Le mode de fixation de l'appareil se fait par vis Ce produit est vendu par lot de 10 Avec 2 prises de courant, les bornes de connexion de cette prise de données sont IDC Il satisfait aux normes ANSI / TIA / EIA-568-B-2-1, EN 50173-1, CEI 60603-7, CEI 60603-7-5, ISO / CEI 11801 Cette prise de données est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) Respectueuse de l'environnement, cette prise de données est également un produit Green Premium Il est sans mercure et sans métaux lourds, ce qui prend soin de l'environnement et de votre santé comme toujours Borne: bus KNX: borne de raccordement bus 2 x 0,8 mm Alimentation: pince, 0,5 mm²-1,5 mm² Série: Pince, 0,5 mm²-1,5 mm² Fonctionnement: -5 ° C à + 45 ° C En outre, il est respectueux de l'environnement, résistant aux UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniaque, à l'eau de Javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence, au liquide de nettoyage des vitres En outre, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric