Schneider Electric - Odace 2011 - prise RJ45 cat. 6a STP - grade 3 (+multimédia) - cobalt - S550477

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de connecteur:

RJ45 8(8)
Voir les options disponibles2x RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)
Voir les options disponibles6

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481062529

Réf. Sonepar

01887106252

Réf. Fournisseur

S550477

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

bleu

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

pays de fabrication:

DANEMARK

type de montage raccordement de blindage:

borne

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

41.7 mm

Odace - prise de communication simple - bleu cobalt - RJ45 (8 contacts) Cat.6a STP - grade 3 TV + téléphone, data très haut débit - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04

Les Atouts de l'article:

Choisir la gamme Ovalis de Schneider Electric c'est choisir la simplicité et l'efficacité Cette prise RJ45 Bleue Cobalt grade 3 cat 6A STP (longue distance) est indiquée pour vos installations télévision et internet (très) haut débit Câble torsadé blindé qui permet la réduction du bruit pour une qualité de réseau optimal Fixation par vis, mécanisme seul à compléter d'une plaque de finition de la gamme Odace Ce produit est compatible avec les connecteurs Actassi s-One et Infraplus

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric