Schneider Electric - Odace 2011 - interrupteur VMC - aluminium - sans position arrêt - S530233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
aluminiumSpécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
EAN
3606480391453
Réf. Sonepar
01887039145
Réf. Fournisseur
S530233
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
1
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
19 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
aluminium
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur Schneider Electric Odace est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique de couleur aluminium. Il s'agit d'un interrupteur unipolaire bidirectionnel avec un bascule. Il dispose d'un courant nominal de 10AX. La fixation se fait par vis. Il dispose d'une profondeur d'encastrement de 18,75mm. Ce produit est vendu par lot de 10. Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans le mur. Il est fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, pour plus de résistance. Le niveau de rigidité diélectrique est de 2 000V. De plus, il répond à la norme 2006/95/CEE, EN 60669-1. Elle a également obtenu les certificats AENOR, LCIE, NF. En outre, son niveau de protection est IK04, pour la protection contre les chocs. La gamme Odace vous permet d'équiper votre maison grâce à des solutions pratiques et ergonomiques pour plus de confort, sécurité et connectivité. Odace allie technologie et design élégant, pour un câblage d'appareils élégants, mais également fonctionnels et utiles.